※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF5-300X1900X250 長尺ボックス 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89757404 BF5-300X1900X250 長尺ボックス 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89757404

長尺ボックス

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89757404 品番 BF5-300X1900X250
参考基準価格(税別)¥28,080 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。
オール樹脂性でリサイクルが可能です。

容量(L)107 耐荷重(kg)最大10 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1900×300×250 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1863×251×229 ナチュラル 用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用 トラスコ品番452-8506 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.3 フタなし 2018年トラスコ掲載ページ8 0784 コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする