※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGT16-70 ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノ 89757473 O-SGGT16-70 ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノ 89757473

ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89757473 品番 O-SGGT16-70
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法B(mm)10 ツバ径D1(Φmm)23 寸法R(mm)1.5 軸径D(Φmm)16 全長L(mm)70 材質SUJ2 硬度58HRC〜 ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0 タップ深さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする