※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGT25-110 ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノ 89757665 O-SGGT25-110 ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノ 89757665

ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89757665 品番 O-SGGT25-110
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法B(mm)16 ツバ径D1(Φmm)32 寸法R(mm)2 軸径D(Φmm)25 全長L(mm)110 材質SUJ2 硬度58HRC〜 ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25 タップ深さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする