MD80B パイプ式ファイル(両開きタイプ) モノタロウ 89758094

 

MD80B パイプ式ファイル(両開きタイプ) モノタロウ 89758094 MD80B パイプ式ファイル(両開きタイプ) モノタロウ 89758094 MD80B パイプ式ファイル(両開きタイプ) モノタロウ 89758094 MD80B パイプ式ファイル(両開きタイプ) モノタロウ 89758094 MD80B パイプ式ファイル(両開きタイプ) モノタロウ 89758094

パイプ式ファイル(両開きタイプ)

(40件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード89758094 品番MD80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

保存に最適な大量収納に適したファイルです。
綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。
芯材がしっかりしているので安定感抜群です。

適合サイズA4判 ブルー 収納枚数800 仕様両開きタイプ 幅(mm)250 高さ(mm)310 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き 背幅(mm)105 穴数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×95×310 とじ厚(mm)80 穴間隔(mm)80 材質(表紙)PP貼り、紙芯 材質(金具)スチール 背ラベル色ブルー
注意
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89758094 MD80B 29214694 - パイプ式ファイル モノタロウ パイプ式ファイル モノタロウ 1冊 459 税込505 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01110156
2021-08-17
用途:
町内会の資料や営業自粛のお知らせ等の印刷物の保管用に使用
その他業種

用途上両開きでなくても問題なかったが、安価なので利用しています。

対象商品:
01110147
2018-05-28
用途:
経理事務
株式会社クレシェンド 様

両面から開くというのはとても便利です。いくつかモノタロウブランドで購入しているのですが、両面って前からありました? この値段で両面があるのは大変お得かと思います。

対象商品:
89758094
2018-06-11
用途:
ファイリング
有限会社安谷 様

安いぞ。早いぞ。助かるぞ。今までこのファイルの60mmを使用していましたが60mmが無く他の商品は高く80mmにすることで落ち着きましたが、これもあと在庫のみのようなので残念です。

MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
今後ともお役に立てるモノタロウブランド商品を開発して参ります。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
01110147
2018-04-06
用途:
書類の整理
農・林・水産業

両方から綴じられるので、とても便利です。これで沢山の書類が整理できます。

対象商品:
89758094
2018-01-31
用途:
書類の分類
サービス業

何も問題はありませんが、厚さが自由に変更出来たら最も良いと思います。

対象商品:
89758085
2017-09-10
用途:
講義資料ファイル
卸売・小売業

片開きは古い資料を取り出しにくかったがファイルするのに安心できる。

対象商品:
89758094
2017-09-04
用途:
帳簿管理
教育・研究機関

値段が安いので、帳簿管理用に試しに購入してみました。これまで使っていたメーカー品よりも、綴じ具の部分がセットしずらい構造であることに加え、一部がプラスチック製であるため、セットするときに「カチッ」と気持ち良い音がせず、セットできているのかできていないのか不安になってしまいます。なので、頻繁に書類を出し入れをする場合には使いづらい気がしますが、一度セットしたらほとんど書類を外すことがない、帳簿保管用のファイルとして使用するのであれば、問題ないかと思います。

対象商品:
89758094
2017-02-27
用途:
書類の整理
サービス業

はじめて利用しましたが…わりと使いやすくてちょうほうしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする