6.3sq.ラチェットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89758323 品番NBR290
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。
狭い場所での作業に最適です。
ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。
滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。

差込角(mm)凸6.35 全長(mm)125 トラスコ品番855-8947 材質特殊工具鋼 歯数90 2018年トラスコ掲載ページ4 0255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89758323
2023-05-20
用途:
オートバイの整備
運輸・通信業

価格が非常に高いだけあって、表面の仕上げは非常に良い。ボタンを押さないとソケットの抜き差しができないが、その部分もがたつきがなく加工精度が高い。しかしバイクの整備では、多くの部位のボルトに対して、6.3sqではハンドルのヘッドの強度が不足しているように思う。大抵の場合は、9.5sqを使っている。トルクを掛け過ぎないような注意が必要な部位のみ6.3sqを使っているが、使用頻度はあまり高くない。

対象商品:
89758323
2022-06-17
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

他の中級品ラチェットと比べて流石に高級品だけあって見た目も良いし、
空転トルクも軽いですね、所有欲を満たしてくれます。
大変良いラチェットだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする