KTC
KTCの 充電工具 本体
KTCの 締付/穴あけ(充電工具)
KTCの 充電式インパクトレンチ
充電器 補給部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89758576
品番
JHE180J
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JTAE681用の充電器です。
適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050H、JBE1820Gです。
仕様
JTAE681用の充電器
トラスコ品番
836-1751
色
黒
種類
充電器
電源(V)
AC100
消費電力(W)
60
入力電源
AC100V 50/60Hz
2018年トラスコ掲載ページ
5 0063