※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンハロ難燃PPダクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)60 注文コード89758698 品番KDEP-46-20-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。
耐油性・耐熱性に優れています。
比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。
側孔12.5mmと幅広にしています。
従来のエコダクトに比べ経済的です。

材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 仕様フタと本体で1セット トラスコ品番859-9599 長さ(mm)2000 幅(mm)40 質量(kg)0.66 高さ(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ3 0905

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする