撥水シャンプー30オールカラー用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード89758865 品番21-041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。
オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。
原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。

容量(L)4 性質撥水、ノーコンパウンド 用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。 付属品ノズル 仕様30倍希釈 トラスコ品番497-2422 材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤 質量(kg)4.3 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1586

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89758865
2024-11-09
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐに洗い流しても、車のボディカラーによってはシミやウォータースポットになる。洗車して、車を汚してる感覚になります。

2022-02-24
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

思いの外泡立ちはそこまでありませんが 水弾きはそれなりに効果は出ている感じです。

2021-05-21
用途:
車の仕上げ
サービス業

ガラスコーティング施行車に毎回のメンテナンスにおすすめです。
どうしてもガラスコーティングだけだと、水シミ、ウォータースポットになりやすいですが、この商品で洗車と同時に撥水レジンとシリコンで上塗りするので、抜群の艶とぬめりが得られました。 コスパ最強だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89758865
2022-04-17
用途:
シミが残る
岡田建産 様

黒のミニバン洗車洗しましたすぐに洗い落とさないとウオーターマークにたいなシミが出来る。
このシミはコンパウンドで落とさないと取れない塗装面にしっかりと付いてしまう。
業者に磨きをお願いする始末になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする