1025 5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ) 89758883

1025 5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ) 89758883
1025 5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ) 89758883
1025 5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ) 89758883
1025 5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ) 89758883

5ー56ムコウ220ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89758883品番1025
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。
においに配慮したい場所への使用に最適です。
ゴム・プラスチックにも使用できます。
5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。
あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。

用途あらゆる金属製品のメンテナンス。トラスコ品番836-1541材質主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤淡黄色容量(mL)220質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~70℃使用温度範囲-20~70℃容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量132mL2018年トラスコ掲載ページ3 1275危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする