20W高演色調光機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89758892 品番SL-LED20D-FL-RA
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。
フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。
平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。
調光ボリュームが付いているので照度を約10%〜100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。
太陽光に近い演色性を発揮します。
調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。
平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。

電球の種類LED 用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。 トラスコ品番855-4835 材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ7 0896

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする