※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-LED-3LW-FL-UV LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業 89758953 LB-LED-3LW-FL-UV LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業 89758953 LB-LED-3LW-FL-UV LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業 89758953 LB-LED-3LW-FL-UV LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業 89758953 LB-LED-3LW-FL-UV LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業 89758953 LB-LED-3LW-FL-UV LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業 89758953

LED紫外線コードレスライトセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89758953 品番 LB-LED-3LW-FL-UV
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。
フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。
紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。
400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。

用途
蛍光浸透液による紫外線探傷。
鉱物油の液漏れ確認。
紫外線硬化素材向けの光源。
消費電力(W)3 トラスコ品番790-3219 セット内容リチウムイオンバッテリー 仕様中心波長365nm 全長(mm)282.1 質量(g)660 保護等級IP54 連続点灯時間約6.5時間 2018年トラスコ掲載ページ7 0912 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする