嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
LED紫外線ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89759057
品番
SL-LED8W-FL-UV
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。
フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。
400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途
蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。
エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。
電球の種類
LED
トラスコ品番
855-4834
材質
ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
7 0912