セーフティーウエーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89759084 品番 BW-81-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

光るLEDバックルで夜間や下水道での視認性があります。
先芯・踏み貫き防止(鋼製)を内蔵しています。

用途
夜間の作業。
水害時などの災害復旧。
ブラック 材質表面:ナイロン+PVC、靴部:耐油PVC、先芯:鋼 トラスコ品番855-2180 質量(kg)3.05 股下(cm)91 仕様LEDバックル セット内容ウエストベルト サイズ(cm)26 総丈(cm)132 足幅EEE 2018年トラスコ掲載ページ6 1032

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする