※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
セーフティーウエーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89759118
品番
BW-81-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
光るLEDバックルで夜間や下水道での視認性があります。
先芯・踏み貫き防止(鋼製)を内蔵しています。
用途
夜間の作業。
水害時などの災害復旧。
色
ブラック
材質
表面:ナイロン+PVC、靴部:耐油PVC、先芯:鋼
トラスコ品番
855-2182
質量(kg)
3.35
股下(cm)
97
仕様
LEDバックル
セット内容
ウエストベルト
サイズ(cm)
28
総丈(cm)
140
足幅
EEE
2018年トラスコ掲載ページ
6 1032