阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
胴付長靴 セーフティウェイダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
89759145
品番
CF-488-26.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
尻、ひざ部にケブラー素材を使用しており、高い耐久性を持っています。
長靴部は踏み抜き防止仕様で、先芯も搭載されており、あらゆるフィールドでご使用いただけます。
用途
災害復旧。
下水道工事。
河川改修工事。
水産業。
色
ブラック
材質
胴部:CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ、靴部・底部:耐油性塩化ビニル、先芯:鋼
トラスコ品番
836-9828
セット内容
ウエストベルト
質量(kg)
3.85
サイズ(cm)
26
股下(cm)
77
総丈(cm)
130
足幅
EEE
2018年トラスコ掲載ページ
6 1032
靴タイプ
長靴