※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

胴付長靴 セーフティウェイダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード89759154 品番CF-488-27.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

尻、ひざ部にケブラー素材を使用しており、高い耐久性を持っています。
長靴部は踏み抜き防止仕様で、先芯も搭載されており、あらゆるフィールドでご使用いただけます。

用途
災害復旧。
下水道工事。
河川改修工事。
水産業。
ブラック 材質胴部:CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ、靴部・底部:耐油性塩化ビニル、先芯:鋼 トラスコ品番836-9829 セット内容ウエストベルト 質量(kg)4.1 サイズ(cm)27 股下(cm)80 総丈(cm)134 足幅EEE 2018年トラスコ掲載ページ6 1032 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする