※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-100 コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 89759258 AC-100 コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 89759258

コンクリートダイヤビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89759258 品番 AC-100
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。
インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。
乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。

材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など 用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。 トラスコ品番828-5684 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)90 質量(g)30 刃先径(Φmm)10 有効長(mm)55 2018年トラスコ掲載ページ1 0230

商品説明動画

〔コンクリートダイヤビット〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする