※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの 建物まわり
三菱ケミカルの 波板
波板 ヒシ波ポリカ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89759504
品番
TNPB7BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
色
ブラウンスモーク
材質
ポリカーボネート
トラスコ品番
859-6103
長さ(mm)
2120(7尺)
幅(mm)
655
質量(kg)
1.4
2018年トラスコ掲載ページ
2 1043
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません