三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89759732
品番
VQMHVD1000S08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
8
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
22
刃数
4
全長(mm)
100
仕様
SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ
トラスコ品番
669-5876
刃径(Φmm)
10
表面処理
VQコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0987