三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89760098
品番
VQSVRD0300
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
6
刃数
3
全長(mm)
60
トラスコ品番
669-5931
仕様
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
刃径(Φmm)
3
表面処理
VQコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0988