三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89760152
品番
VQSVRD0600
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
12
刃数
3
全長(mm)
70
トラスコ品番
669-5965
仕様
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
刃径(Φmm)
6
表面処理
VQコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0988