三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89760213
品番
VQSVRD1000
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
8
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
22
刃数
4
全長(mm)
90
トラスコ品番
669-6007
仕様
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
刃径(Φmm)
10
表面処理
VQコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0988