三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89760317
品番
VQSVRD1800
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
16
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
33
刃数
4
全長(mm)
150
トラスコ品番
669-6066
仕様
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル
刃径(Φmm)
18
表面処理
VQコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0988