ミニグリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 89761972 品番 JG-C
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

チャック部には各サイズ別のカラー着色(サイズにより透明もあります)が加工してあり、とてもカラフルな製品です。透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。
乾燥農産加工食品、乾燥海産加工食品の包装には防湿性があり、乾燥剤のご使用が可能です。

厚さ(mm)0.04 幅(mm)70 高さ(mm)100 適合規格食品衛生法適合 透明 種類チャック付ポリ袋 サイズ(mm)100×70×0.04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
工具を包んで保管
株式会社クレステック 様 (卸売・小売業)

透明度が高く商品の中身が鮮明に見えるのがGOOD
「JG-C」が一番小さくて、その下の「B」や「A」サイズのラインナップが無いのが惜しい
以前のセイニチのチャック袋の外装袋は、上面で開閉するタイプでしたが、最近のものは、サイドが開閉するタイプで、中身が滑り出てしまい始末が悪く管理し難い(元に戻してほしい)

2025-01-16
用途:
防湿
卸売・小売業

やはり防湿を考えるとこの袋が良いです。リピートして購入します。

対象商品:
89762033
2023-10-29
用途:
部品の分類収納 付属部品の収納

複数回使用しても接合部が裂けることがなく強度的にはすごく満足している。
しかし、客先提出などでピンクとか赤色とかの派手な色を避けたい場合もある。
透明グリップのシリーズも出してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする