MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 溝入れ・突っ切り
カッタ用インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89762952
品番
TPMN160308Y JM4160
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途
適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50〜60 焼入れ鋼用
仕様
カッタ用インサート TPMN160308Y JM4160 COAT
トラスコ品番
823-0343
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
チップブレーカ
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 0942