画像準備中

カッタ用インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89762977 品番 TPMN160308Y JP4120
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。

用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50〜60 焼入れ鋼用 仕様カッタ用インサート TPMN160308Y JP4120 COAT トラスコ品番823-0342 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無なし チップブレーカなし 2018年トラスコ掲載ページ1 0942

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする