ウインドウォッシャー液 -30℃用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 89766537 品番 J-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ガラスに付着した汚れを除去します。

凍結温度(℃)-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈) 材質メタノール、界面活性剤、色素 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89766537
2021-01-18
用途:
車両整備時
製造業

拭き残りが少ないというかない。
ベタ付きも少なく扱いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
89766521
2016-06-26
用途:
車検や部品用品交換時、ウオッシャーが減っていれば無料提供
C−WORKS 様

補充したとアピールはしませんが、価格が安くて大概ついでがてれに補充します。気付いていただける顧客様には感謝されています。性能・金額は何一つ問題ない商品です。

対象商品:
89766537
2016-08-10
用途:
車の補充用

もっと安くなるといいと思う。普通に重宝。

対象商品:
89766521
2016-07-22
用途:
車のメンテ

冬場のウォッシャー液に。安いのが魅力。

対象商品:
89766521
2014-12-26
用途:
所有車への補充
農・林・水産業

季節によって希釈倍率を変更すれば、これ一種類で一年中使えると思います。

対象商品:
89766521
2014-10-18
用途:
愛車のために♪

今のところ寒冷地には行っていないが、この値段で-30℃ようならお得感を感じた!送料無料対策にも活用したい商品だ!

対象商品:
89766521
2014-12-15
用途:
車のウォッシャー液に

価格も安く、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする