ジョイフル
ブレーキフルード DOT3
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
1本(0.5L)
1本(1L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
89766722
品番
J-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
日本車に最適化かつ過酷な運転状況のもとでも高性能を安定して発揮。
規格
DOT3
材質
グリコールエーテル類、グリコール類、防錆剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性