用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)1500ローラー径(Φmm)57.2仕様ローラー径 57Φ×1.4t、ローラ幅(W)500mm、ピッチ(P)100mm、機長(L)1500mmトラスコ品番858-3100材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管許容荷重(kg)530タイプストレートピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1237