MS57A-501510 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機 89767457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS57A-501510 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機 89767457
MS57A-501510 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機 89767457

スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台機長(mm)1000ピッチ(mm)150注文コード89767457品番MS57A-501510
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。

用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)1000ローラー径(Φmm)57.2仕様製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送トラスコ品番858-3104材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)150ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1237
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする