食品機械用グリース

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 89767605 品番 No.2
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐熱・耐水に優れています。
偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。

ちょう度No.2 規格NSF H1 グレード 用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20〜200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
水栓の動きを滑らかにする
その他業種

カランの開閉時にきしみ音がするので使用。押し出し用に機械は無いが、量があるので気にせず容器にたっぷり出して使用した。使用後は動きが滑らかになった。

対象商品:
89767605
2025-02-11
用途:
食品製造機械
卸売・小売業

いい感じです。
白色なので違和感がありません。
当初ほ通常の機械用グリスを使用していましたが、万が一の混入に備えてらこちらを採用しました。

1人が参考にしています
2025-01-09
用途:
水栓の交換

水栓の交換にあたり可動部に使用しました.目的外かもしれません.少量のものが欲しかったです.

対象商品:
89767596
2024-03-26
用途:
食品用機械の回転部分の油

グリースの硬さも調度よく 使いやすい  低価格なのでまた購入したい

1人が参考にしています
対象商品:
89767605
2024-01-03
用途:
回転釜の可動部分

ガス回転釜の可動部分及びグリスケース内に充填しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89767605
2023-11-03
用途:
食品機械のグリスアップに使用します

潤滑が必要な部分へのグリスアップに使用します。
使い勝手がよく、重宝しています。
透明のものもあると選択肢が増えて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
89767596
2023-06-06
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

以前から定期的の購入してます。
特に性能的に問題無いと考えます。とにかく価格が安いのとモノタロウの迅速な配送によってすぐに手に入るところが重宝しています。

対象商品:
89767596
2022-10-29
用途:
友人車輛のキャリパーオーバーホール用
オートショップ AD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

欲しい時にすぐ届く!!大変ありがたいです!!さすがモノタロウさん!!今回は友人のカプチーノのキャリパーのオーバーホールの為、急遽 アルミ複合のグリスが必要となり、耐熱性、耐水性、耐ゴムにやさし本商品を選びました。キャリパーも組みあがりバッチリブレーキが効く様になりました!!

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
品番No1とNo2の違いを教えてください。
回答:
「No1とNo2の違い」はグリースのちょう度(硬さ)を示す数値になります。
硬さの違いになります。
詳しくはJIS分類をご確認ください。
3人が参考にしています
2023-11-22
質問:
この食品用グリースは耐冷性能のある商品でしょうか。
使用温度範囲が-20℃から200℃とありますが-20℃程度になる冷凍庫で凍結しますでしょうか。
回答:
硬くなりますが−25℃が流動点になりますので、完全には固まりません。
1人が参考にしています
2023-11-22
質問:
ビールサーバのディスペンスヘッド、カプラなどにも使えますか。
回答:
本品は食品機械用グリースですが、NSF H1規格(偶発的に人体に取り込まれても...)という条件となる為、常に口に入っても良いというわけではございません。
したがって、潤滑部位での使用は性能上は問題ありませんが、グリースがビールに落ちる可能性がある部位はご使用にならないで下さい。
2人が参考にしています
2023-11-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする