※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89767745
品番
SGAL10-20
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
20
内径d(Φmm)
10
公差D(mm)
0〜-0.005
注意
※常温環境にてご使用ください。