※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGAL20-16 ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89767912 SGAL20-16 ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89767912

ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89767912 品番 SGAL20-16
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質SUJ2 硬度58HRC〜 外径D(Φmm)25 全長L(mm)16 内径d(Φmm)20 公差D(mm)0〜-0.006
注意
※常温環境にてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする