※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGAL25-35 ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89768016 SGAL25-35 ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89768016

ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ストレートタイプ・ロックタイト接着タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89768016 品番 SGAL25-35
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
材質SUJ2 硬度58HRC〜 外径D(Φmm)32 全長L(mm)35 内径d(Φmm)25 公差D(mm)0〜-0.007
注意
※常温環境にてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする