※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ツバ付タイプ・圧入タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89768384
品番
SGNH8-13
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
公差D(mm)
+0.015〜+0.007
外径D(Φmm)
12
ツバ径H(Φmm)
15
内径d(Φmm)
8
全長L(mm)
13
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜
注意
※常温環境にてご使用ください。