※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89769276
品番
SHZ16-22
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
公差D(mm)
0〜-0.006
外径D(Φmm)
24
ツバ径H(Φmm)
26
内径d(Φmm)
16
全長L(mm)
22
材質
FC250、MoS2(固形潤滑剤埋設)
注意
※常温環境にてご使用ください。