※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L(mm)
20
内径d(Φmm)
20
注文コード
89769321
品番
SHZ20-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
全長L・内径d
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
0〜-0.006
外径D(Φmm)
28
ツバ径H(Φmm)
30
内径d(Φmm)
20
全長L(mm)
20
材質
FC250、MoS2(固形潤滑剤埋設)
注意
※常温環境にてご使用ください。