曜日別特売
BC2NA20 パールテクトブレーカ テンパール工業 89769662

パールテクトブレーカ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
定格電流(A)20
極数・素子数2P・2E
フレーム(AF)30
内容量1個注文コード89769662品番BC2NA20
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)

用途
住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電流(A)20質量(kg)0.07定格電圧(V)AC100-AC100/AC200端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法B(mm)16.6仕様コード短絡保護用瞬時遮断機能付き種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5接続可能電線(mm2)(最大)単線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)定格遮断容量(kA)(Icn)(100/200VAC)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子-極数・素子数2P・2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)(Icn)2.5定格遮断容量(kA)(200VAC)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89769644
2024-03-13
用途: 電源増設

テンパール 分電盤の増設に使用。
急ぎではなかったのでモノタロウで注文しました。
問題なく取り付けできました。

対象商品 : 89769644
2024-03-28
用途: 電源増設工事
運輸・通信業

初めてこちらで購入しましたが、当日出荷と書いてましたが到着までに2日ちょいかかり、現場が間に合わないタイミングがありました。
商品は問題なく使用させて頂いてます。

対象商品 : 89769644
2024-02-16
用途: 取替工事
SUMAQ建設業・工事業

ブレーカーの注文から到着まで、早く助かりました。。

対象商品 : 89769662
2022-08-30
用途: 専用回路増設
徳谷設備電気・ガス・熱供給・水道業

在庫が無くなったり、近くに売って無かった時はココでお世話になっています。

対象商品 : 89769644
2022-06-22
用途: エアコン工事
建設業・工事業

納品が早く助かりました。
また次回もお願いいたします。

対象商品 : 89769671
2017-11-11
用途: 家庭用IHヒ-タ-用分岐盤にて使用
運輸・通信業

問題は発生していません。コンパクトで場所をとらず、使い勝手が良いのが満足です。

対象商品 : 89769671
2017-07-14
用途: 電気工事

取り付け方も簡単でスムーズに取り付け出来ました。いい商品だと思います。

対象商品 : 89769671
2017-06-29
用途: ブレーカーの増設
その他業種

テンパールのボックス用の製品だけあって、ポン付け出来て作業が楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする