※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
注文コード
89769714
品番
BU52NS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
用途
住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)2.5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50