※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89769723
品番
BU52NS30
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
用途
住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)2.5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50