※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89769802
品番
C2NA1530
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パールテクト漏電遮断器
寸法(mm)
H88.5×W16.7×D56(ハンドル含む)
質量(kg)
0.07
定格電圧(V)
AC100-AC100/AC200-AC200
寸法A(mm)
88.5
端子種別
(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子
寸法D(mm)
56
定格電流(A)
15
寸法B(mm)
16.7
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)
(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5
定格感度電流(mA)
30
逆接続
不可
極数・素子数
2P2E
アズワン品番
65-0282-61
フレーム(AF)
30