曜日別特売
U53HEC2030 パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用) テンパール工業 89769985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電流(A)20
フレーム(AF)50
極数・素子数3P3E
内容量1個注文コード89769985品番U53HEC2030
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(mm)H105×W70×D65(ハンドル含む)質量(kg)0.35定格電圧(V)AC100/AC200定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする