※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格電流(A)
60
20
30
40
50
60
75
100
フレーム(AF)
100
50
60
70
100
極数・素子数
3P3E
3P2E
3P3E
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89770046
品番
U103HKC0630
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
H98×W75×D76.5(ハンドル含む)
質量(kg)
0.6
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格電流(A)
60
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
100