※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
機器取付ボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89770511
品番
MA324411
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
扉付
種別
機器取付ボックス
形状
露出・半埋込形
深さ(mm)
118
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(木板)200×345×15
機能
木板ベース
縦(mm)
320
横(mm)
449