Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)100 注文コード89773056 品番3Z4S-LE SV-10028H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は焦点距離など2種類から選べます 他の種類を見る
画角
2/3"= 3.9°×5.1°
1"= 5.6°×7.5°
種類画像センサ フィルターサイズ(mm)M37.5 P0.5 焦点距離(mm)100 鏡筒長(mm)66.5〜71.6 撮像素子(適合最大)1インチ 絞り2.8〜Ciose 最近接距離(m)2 質量(g)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする