曜日別特売

HO/HO小径

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組寸法C(mm)60寸法B(mm)40爪形状小径注文コード89773327品番HO10S60
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

北川鉄工所用の生爪です。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C寸法H(mm)M12寸法A(mm)110寸法F(mm)60寸法D(mm)16爪形状小径寸法E(mm)5寸法B(mm)40寸法C(mm)60寸法G(mm)30寸法K(mm)4取付穴径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: NC旋盤

値段も手ごろで、問題もなく使用できました。番号の刻印もあって良いと思います。
もう少し文字が大きな刻印だと見やすくて良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする