曜日別特売

AL-HO/B-200/Nアルミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組寸法A(mm)73爪形状山取有注文コード89774711品番AL-HO6-36
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質アルミ合金(A6061 T6)寸法H(mm)M10硬度HRB50寸法A(mm)73寸法F(mm)38寸法D(mm)12爪形状山取有寸法E(mm)5寸法B(mm)31寸法C(mm)36寸法G(mm)20寸法K(mm)13取付穴径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする