※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
機長(mm)
3000
ピッチ(mm)
150
注文コード
89774712
品番
MA57-241530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,400
この商品は
機長・ピッチ・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途
タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
57.2
トラスコ品番
858-3868
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプ
ストレート
ピッチ(mm)
150
ローラー幅(mm)
245
肉厚(mm)
1.5
ローラー耐荷重(kg/本)
70
2018年トラスコ掲載ページ
8 1276
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません