R-HO/B-200円形(鉄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組寸法B(mm)50注文コード89775052品番R-HO12A50
参考基準価格(税別)¥79,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C寸法A(mm)300寸法F(mm)18寸法D(mm)30寸法E(mm)81寸法B(mm)50寸法G(mm)M14取付穴径(Φmm)23内径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする