ギガ・セレクション
R-HO/B-200円形(鉄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1組
寸法B(mm)
32
注文コード
89775077
品番
R-B204-32
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
32
寸法G(mm)
M8
取付穴径(Φmm)
13.5
内径(mm)
25